{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | BIG HAWG | |
| Typ upínače | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů | 2 | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Celková délka | 115 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Středicí vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 788052 115-6KT | |
| EAN / GTIN | 4058546228866 | |
| Číslo výrobce | 4932464941 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |