Akumulátorový přístroj na slepé nýty PowerBird® Pro Gold Edition, Typ: CAS

Artiklové číslo: 770506 CAS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Zdvih přístroje 25 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 6,4 mm
Usazovací síla 20000 N
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost včetně akumulátoru 2,1 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Číslo výrobce 1679666
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

Vysoká pracovní rychlost při stejně velkém výkonu, díky elektronickému řízení je zajištěna vysoká funkční spolehlivost.

Rozsah dodávky:

Včetně zasouvacího Li-Ion akumulátoru č. 770524 a nabíječky č. 770528 vel. CAS v L-BOXXu. Špičky 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 a 17 / 45.