Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, ⌀ hlavy kladiva: 35mm

Artiklové číslo: 754800 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon
Tvrdost středně tvrdý
Průměr plochy nárazu 35 mm
Hmotnost celkem 597 g
Celková délka 330 mm
Materiál pouzdra ocel
Tvar plochy nárazu kulatá
Odolná proti opotřebení ano
Řada PB 303
Délka hlavy 105 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 2
Barva Černá; Bílá
Délka, Násada 295 mm
Materiál, rukojeť plast
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť; Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754800 35
EAN / GTIN 7610733087099
Číslo výrobce PB 303.4

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).
S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.