Palička SIMPLEX bez vložek s násadou, ⌀ / materiál pláště: 50Amm

Artiklové číslo: 753300 50A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka
365 mm
Průměr krytu
50 mm
Materiál pouzdra
hliník
Hlavice lze kombinovat
ano
Řada
SIMPLEX-Schonhammer
Označení výrobce
SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel
Obal
volné
Délka hlavy
135 mm
Kryty a korpusy
ano
Použití paličky s měkkým čelem
bez vložky
Barva
červená
Délka, Násada
310 mm
Materiál, Násada
dřevo
Povrch, Násada
přírodní
Druh produktu
palička s měkkým čelem
Obsah
jednotlivý díl
Násada/rukojeť
Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753300 50A
EAN / GTIN 2050001008435
Číslo výrobce 753300 50A

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.
V hliníkovém pouzdře nesmí být namontovány žádné vložky z měkkého kovu (art. č. 754000).