{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Bahnabmaße | eckig | |
| Höhe Kopf | 55 mm | |
| Länge Kopf | 142 mm | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 2 000 g | |
| Länge, Stiel | 400 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Produktart | Schlosserhammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Katalogové číslo | 750650 2000 | |
| EAN / GTIN | 4016134509209 | |
| Číslo výrobce | 5029032000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |