Pákové nůžky, Celková délka: 460mm

Artiklové číslo: 733300 460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 460 mm
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Materiál Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 733300 460
EAN / GTIN 4003773066750
Číslo výrobce 71 72 460
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Přikovaný omezovací doraz s komfortním tlumičem; práškově lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

Použití:

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm2 pevnosti v tahu).

Materiál:

Nůž z chromvanadiové vysoce výkonné oceli, břity dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 733350.