Krimpovací kleště, Typ: 6IS

Artiklové číslo: 729722 6IS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 220 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729722 6IS
EAN / GTIN 4003773051893
Číslo výrobce 97 52 36
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Ze zvláštní oceli. Přesné profily, velmi vysoký převod zejména výhodný u větších krimpovaných průřezů.

Vhodné pro:

Izolovaná kabelová oka, zástrčky a spojky.