Odizolovací kleště STRIPAX®, Pro průřez vodiče: 1mm2

Artiklové číslo: 728645 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M-D-Stripax
Celková délka 135 mm
Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 1 mm2
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Číslo výrobce 9001280000
Výrobce/odpovědná osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobí různým průměrům kabelů. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jedné pracovní operaci. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.
Horní opláštění rukojeti snímatelné, díky tomu variabilní velikost rukojeti pro velké, popř. malé ruce (od vel. 6UL). Možnost částečného stahování.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728710.