Odizolovací kleště, Pro průřez vodiče: 6mm2

Artiklové číslo: 728625 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SECURA 2K
Typové označení výrobce SECURA 2K
Celková délka 200 mm
Pro průřez vodiče 0,2 mm2 - 6 mm2
Pro průřez vodiče AWG 24-10
Materiál Plast zesílený skelným vláknem
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Číslo výrobce 20100
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobují průměrům kabelu. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jednom pracovním kroku.
S vícesložkovou rukojetí.
S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728712.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku