Špičaté kleště pro elektroniku, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 727196 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 115 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka hlavy 9,5 mm
Délka čelistí 22,5 mm
Tvar čelistí zužující se do špičky
Norma DIN ISO 9655
Provedení čelistí vevnitř hladce broušená
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Ocel pro kuličková ložiska
Povrch leštěná
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Číslo výrobce 35 22 115 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. Vhodné pro ESD. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany.

Použití:

Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

Poznámka:

Další provedení k dostání na poptávku.