Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar, SFW, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 725390 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 942 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezná fazetka: velmi jemná fazetka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110 mm
Řezná fazetka velmi jemná fazetka
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Rukojeť Plastové opláštění
Výrobní postup Břity induktivně kalené a přesně broušené
Materiál Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Rameno s otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Číslo výrobce 725390 110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzká hlava, břity indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou.
Ramena s plastovým opláštěním a otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.