{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Fogó típus | Finomműszerész fogó | |
| Vágóél | nagyon kis szögben vágás | |
| Anyag | króm-vanádium acél | |
| Teljes hossz L | 110 mm | |
| Alkalmas | huzal (középkemény); huzal (lágy) | |
| Gyártó jelölése | SFW | |
| Pofa/száj alak | lapos | |
| Pofa/száj helyzete | egyenes | |
| Pofák/szájak kivitele | sima | |
| Pofa/száj anyaga | króm-vanádium acél | |
| Átmérő min., huzal (lágy) | 0,3 mm | |
| Átmérő min., huzal (középkemény) | 0,3 mm | |
| Átmérő max., huzal (lágy) | 1,2 mm | |
| Átmérő max., huzal (középkemény) | 0,8 mm | |
| Csukló típusa | áttűzött illeszték | |
| Nyitórugóval | igen | |
| Szín | kék; narancssárga | |
| Kivitel | 2 K | |
| Anyag, nyél | műanyag | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | oldalcsípőfogó | |
| Gyártási eljárás | olajban edzett; süllyesztékben kovácsolt | |
| Nyél / markolat | nyél |
| Cikkszám | 725390 110 | |
| EAN / GTIN | 4045197166364 | |
| Gyártó száma | 725390 110 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |