{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pince de mécanicien de précision | |
| Taillants biseautés | petit chanfrein PC | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Pour | fil (moyennement dur); fil (souple) | |
| Référence fabricant | SFW | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Diamètre min., fil (souple) | 0,3 mm | |
| Diamètre min., fil (moyennement dur) | 0,3 mm | |
| Diamètre max., fil (souple) | 1,2 mm | |
| Diamètre max., fil (moyennement dur) | 0,8 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Couleur | bleu; orange | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 725390 110 | |
| EAN / GTIN | 4045197166364 | |
| Réf. fabricant | 725390 110 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |