{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští |
Kleště pro jemnou mechaniku
|
|
| Zkosení břitu |
Velmi jemná vata
|
|
| Materiál |
chromvanadiová ocel
|
|
| Celková délka L |
110 mm
|
|
| Vhodné pro |
Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
|
|
| Označení výrobce |
SFW
|
|
| Tvar čelistí/svěrné čelisti |
plochý
|
|
| Poloha čelisti/svěrné čelisti |
Přímé
|
|
| Provedení čelistí/svěrné čelisti |
hladké
|
|
| Materiál čelisti / svěrné čelisti |
chromvanadiová ocel
|
|
| Průměr min., Drát (měkký) |
0,3 mm
|
|
| Průměr min., Drát (středně tvrdý) |
0,3 mm
|
|
| Průměr max., Drát (měkký) |
1,2 mm
|
|
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) |
0,8 mm
|
|
| Typ kloubu |
Protažený kloub
|
|
| S otevírací pružinou |
ano
|
|
| Barva |
Modrá; Oranžová
|
|
| Provedení |
2složkové
|
|
| Materiál, rukojeť |
plast
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Stranové štípací kleště
|
|
| Výrobní proces |
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 725390 110 | |
| EAN / GTIN | 4045197166364 | |
| Číslo výrobce | 725390 110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |