Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal, SFW, Longitud total: 110mm

Número de artículo: 725390 110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.742 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates para mecánico de precisión
Bisel de corte Filo cortante muy fino
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 110 mm
Aptitud para Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Denominación del fabricante SFW
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca forma lisa
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Diámetro mín., Alambre (blando) 0,3 mm
Diámetro mín., Alambre (semiduro) 0,3 mm
Diámetro máx., Alambre (blando) 1,2 mm
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 0,8 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Color azul; naranja
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Número del fabricante 725390 110
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificados de precisión; con bisel de corte fino.
Brazos con cubiertas de plástico en los mangos y resorte de abertura.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.