Alicate de corte lateral de mecânico de precisão, forma standard, SFW, comprimento total: 110mm

N.º do artigo: 725390 110
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 294 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de alicate Alicate de precisão para mecânico
Chanfro de corte faceta muito fina
Material aço cromo-vanádio
Comprimento total L 110 mm
Para fio (meio duro); fio (macio)
Designação do fabricante SFW
Forma do mordente/boca de forma plana
Posição do mordente/boca reto
Modelo de mordente/boca de forma lisa
Material do mordente/boca aço cromo-vanádio
Diâmetro mín., fio (macio) 0,3 mm
Diâmetro mín., fio (meio duro) 0,3 mm
Diâmetro máx., fio (macio) 1,2 mm
Diâmetro máx., fio (meio duro) 0,8 mm
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Cor azul; laranja
Modelo 2K
Material, punho plástico
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte lateral
Processo de fabrico com forja por estampagem; com têmpera a óleo
Cabo/punho punho

Identificação e classificação

Número do artigo 725390 110
EAN/GTIN 4045197166364
Número do fabricante 725390 110
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabeça fina, endurecida indutivamente e esmerilada com precisão nas arestas de corte; com um chanfro fino.
Pernas com pegas de plástico e mola de abertura.

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade