{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kleště na páskové pružinové spony | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Vhodné pro | Samolepicí hadicové svorky | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Jmenovitý rozměr | 70 mm | |
| Šířka otevření max. | 80 mm | |
| Max. upínací zdvih | 40 mm | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Taivutetut | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 40 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 25 | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vlastnosti | Čelisti otočné; Rychlé přestavení | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Kované; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719965 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773077329 | |
| Číslo výrobce | 85 51 250 A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |