{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Pinces pour colliers autoserrants | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Pour | colliers autoserrants | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Dimensions nominales | 70 mm | |
| Ouverture max. | 80 mm | |
| Longueur de serrage max. | 40 mm | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | courbé | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 40 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 25 | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | gaine en plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Caractéristiques | mâchoires pivotantes; Déplacement rapide | |
| Surface | brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage; forgeage; trempage à l’huile | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 719965 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773077329 | |
| Réf. fabricant | 85 51 250 A | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |