Joustopinnepihdit 250 mm

Tuote nro.: 719965 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Leukaväli 80 mm
Leukaväli ≥ 40
Nimelliskoko 70
Hienosäätölovien lkm 25
Kahvarakenne muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta harmaaksi fosfatoidut
Leuat 360° kääntyvät kyllä
Pika-asetus kyllä
lukittava ei
Suurin puristusteho 40 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719965 250
EAN / GTIN 4003773077329
Valmistajan numero 85 51 250 A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottujen Cobra®-vesipumppupihtien pohjalta tiheä siirtoloveus. Erikoisleuat itsekiristyvien letkunkiristimien kiinnipitämiseen; leuat 360  käännettävät. Mustaksi fosfatoidut pihdit.

Etu:

Vähäinen kiristysvoiman käyttötarve vipuvälityksen ansiosta. Leuat avautuvat 80 mm:iin asti.

Käyttö:

Tarttuu varmasti itsekiristyviin letkunkiristimiin, vakio-, pienois- ja lankasinkilöihin sekä joustopinnerenkaisiin.