Veerklemtang 250 mm

Artikelnummer: 719965 250
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Openingsbreedte 80 mm
Spanwijdte ≥ 40
Normmaat 70
Aantal standen fijninstelling 25
Uitvoering handgreep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
Oppervlak tang grijs gefosfateerd
Bekken 360° draaibaar ja
Snelverstelling ja
met vastzetter nee
max. spanafstand 40 mm
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719965 250
EAN/GTIN 4003773077329
Nummer fabrikant 85 51 250 A

Omschrijving

Uitvoering:

Gebaseerd op de matrijsgesmede waterpomptang Cobra® met mogelijkheid voor fijninstelling. Met speciale bekken voor het vasthouden van zelfspannende slangklemmen; bekken 360° draaibaar. Tang gezwart.

Voordeel:

Geringe krachtsinspanning dankzij superieure hefboomoverbrenging. Bekopening tot 80 mm.

Toepassing:

Voor betrouwbaar grijpen van zelfspannende slangklemmen, standaard-, draad- en ruimtebesparende klemmen alsmede veerringen.