Replės spyruoklinėms sąvaržoms, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 719965 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona Liepsnos raudona
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Griff
Spalva raudona; juoda
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Tinka užspaudžiami žarnų spaustukai; savaime užsispaudžiantys žarnų spaustukai
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip
Fiksavimo padėčių kiekis 25
Su atidarymo spyruokle taip
Nominalusis dydis 70 mm
Atidarymo plotis max. 80 mm
Maksimalus įtempimo ilgis 40 mm
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Spyruoklinės replės
Savybės žiaunos sukamos; Greitas reguliavimas
Apdirbama medžiaga chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius su antikorozine danga
Gamybos metodas grūdint. alyva; kaldint. štampuojant
Visas ilgis 250 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719965 250
EAN / GTIN 4003773077329
Gamintojo numeris 85 51 250 A
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Vamzdinių replių Cobra® su reguliuojamu fiksatoriumi, kaldintų štampuojant, pagrindu Specialios žiaunos, prilaikančios savaime užsifiksuojančias žarnų sąvaržas, žiaunas galima pasukti 360°. Replės dengtos juoda antikorozine danga.

Privalumai:

Reikalauja mažai jėgos dėl svirties transformavimo. Žiotys iki 80 mm.

Paskirtis:

Saugiam savaime užsifiksuojančių žarnų sąvaržų, standartinių vietą taupančių ir vielinių sąvaržų bei fiksavimo žiedų sugriebimui.