Kleště pro jemnou mechaniku chromované ploché-kulaté, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 716100 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Délka čelistí 27 mm
Tvar čelistí plochý-kulatý, rovný
Norma DIN ISO 9655
Provedení čelistí Vnitřní strana hladká
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Povrch chromovaný
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Číslo výrobce 37 33 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S krátkými, štíhlými čelistmi, vnitřní strana hladká. Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.