3M™ Flexibilní diamantová ruční klopa 6200J, M40, žlutá, 2-1/4 palce x 3-3/4 palce, 10 ks/ks

Artiklové číslo: 7100323057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 6200J
Označení výrobce Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Obsah 10 ks
Šířka brusiva 57,15 mm
Délka brusiva 95,25 mm
Nosný kotouč Pěnová hmota
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (mikrometry) 40 µm
Vhodné pro materiál Granit; Tvrdokov
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100323057
EAN / GTIN 00068060666925
Číslo výrobce 7100323057
L-číslo L01130 112949
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Brousit a zpracovávat různé materiály, včetně chlazeného železa, žuly, karbidu, kompozitů a neželezných kovů, s flexibilní diamantovou ruční soustruh 3M™ 6200J. Naše přenosná brusiva jsou k dispozici v řadě stupňů, které jsou přizpůsobeny různým požadavkům projektu. Jsou ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů. Vzhledem k tomu, že jsou přenosné, usnadňují dokončení na těžko přístupných místech. Tvarovaná ruční pěnová podložka je ergonomicky navržena pro lepší comfort a otevřený diamantový vzor umožňuje únik nečistot a třísek, což umožňuje minerálu rychle a ostře řezat.

Výhoda:

  • Ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů
  • K dispozici v řadě stupňů přizpůsobených různým požadavkům projektu
  • Přenosné abrazivo umožňuje dokončování v těžko přístupných oblastech
  • Tvarované, ruční pěnové nosiče, ergonomicky navržené pro lepší comfort
  • Diamantový vzor s otevřenou tečkou umožňuje únik usazenin a čipů, což umožňuje minerály rychle a ostře řezat

Doporučení:

  • Pro broušení a zpracování mnoha materiálů, včetně chlazeného železa, žuly, karbidu, kompozitů, neželezných kovů, termických povlaků a exotických slitin