{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 6200J | |
| Herstellerbezeichnung | Flexible Diamond Hand Lap 6200J | |
| Inhalt | 10 St. | |
| Schleifmittel Breite | 57,15 mm | |
| Schleifmittel Länge | 95,25 mm | |
| Trägerteller | Schaumstoff | |
| Schleifmittelunterlage | Schaumstoff | |
| Farbe | gelb | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifblock | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Korngröße (Mikrometer) | 40 µm | |
| geeignet für Material | Granit; Hartmetall | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 7100323057 | |
| EAN / GTIN | 00068060666925 | |
| Herstellernummer | 7100323057 | |
| L-Nummer | L01130 112949 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |