List pro čištění a povrchovou úpravy Scotch-Brite™ CF-SH, 158 mm x 224 mm, A VFN

Artiklové číslo: 7100182599
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
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
Označení výrobce CF-SH
Šířka brusiva 158 mm
Délka brusiva 224 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusná houba
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182599
EAN / GTIN 54046719934688
Číslo výrobce 7100182599
L-číslo L51710 251
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S brusným kotoučem Scotch-Brite™ Clean and Finish Pad můžete účinně čistit, míchat a upravovat kov, dřevo, kompozity a obtížně opracovatelné povrchy. Naše čisticí a finišovací podložky lze použít i pro přípravu laku. Víceúčelové podložky Scotch-Brite Clean and Finish jsou užitečné při přípravě nábytku, zpracování dřeva, truhlářských a nábytkářských pracích, obrábění kovů a primárním dokončování dřeva a automobilových plechů. Tyto omyvatelné a opakovaně použitelné polštářky z netkané textilie s otevřenými oky se neucpávají a zajišťují stálé vlastnosti při zpracování po celou dobu životnosti výrobku. Tyto kotouče o rozměrech 152,4 mm x 228,6 mm lze používat ručně, což uživateli poskytuje přesnou kontrolu. Pro rovnoměrný povrch je lze použít s ručním brusným blokem a pro větší plochy je lze použít s orbitální bruskou. Pro efektivní čištění nebo přípravu rovných, nepravidelných nebo tvarovaných povrchů je lze skládat, skládat na sebe nebo svinovat. Brusné kotouče Scotch-Brite Clean and Finish jsou k dispozici s brusným minerálem karbidem křemíku, oxidem hliníku nebo mastkem. Karbid křemíku je syntetické brusivo s velmi ostrými hranami, které se běžně používá pro nízkotlaké aplikace, jako je lakování a dokončovací práce. Oxid hlinitý je tvrdý, blokovitý minerál s vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Ačkoli karbid křemíku odstraňuje rychleji než oxid hlinitý, vytváří jemnější povrch. Mastek je mírné brusivo, které vytváří matný povrch. Při leštění vytváří na lakovaných površích vysoce lesklý povrch. Brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro povrchovou úpravu. Brusiva jsou uložena v matrici z netkaných vláken. Kombinace brusiva a netkaného materiálu vytváří brusný a lešticí systém, který dosahuje konzistentních výsledků po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená struktura netkané textilie umožňuje chladné broušení a odpuzuje prach, takže nylonová vlákna si zachovávají vysokou rychlost úběru, protože se neucpávají.

Výhoda:

  • Abrazivní minerály spojené s netkanými vlákny jsou ideální pro čištění, promíchávání, dokončování a odstraňování lehkých povlaků a koroze
  • Adaptivní podložka prochází do rohů a přes tvarované povrchy pro rovnoměrnou povrchovou úpravu
  • Lze složit, skládat nebo srolovat pro efektivní čištění nebo úpravu na plochých, nepravidelných nebo tvarovaných površích

Doporučení:

  • Účinně čistí, mísí a udržuje kov, dřevo, kompozitní materiály a pokročilé povrchy