Scotch-Brite™ Wear Resistant Roll WR-RL, 125 mm x 10 m, A MED

Artiklové číslo: 7100182511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 Pieces
  • K objednání po násobcích: 4 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch-Brite™ Wear Resistant
Označení výrobce Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Obsah 1 ks
Délka brusiva 10 000 mm
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182511
EAN / GTIN 04001895764714
Číslo výrobce 7100182511
L-číslo L51710 605
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Portfolio těchto netkaných válečků šířka zahrnuje různé varianty výrobků, které jsou vhodné pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matný kovový povrch, snadné odstraňování skvrn a čištění nástrojů. Otěruvzdorné netkané válečky lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matných efektů nebo k hrubování lakovaných povrchů pro další krok procesu. Mohou být aplikovány po prvním nátěru, pro mezibroušení a také před lepením.

Výhoda:

  • Zvláště odolné proti roztržení a odolné čištění a povrchové úpravy materiál
  • Trojrozměrný fleece z vláken Scotch-Brite™
  • Konzistentní, reprodukovatelný pracovní výsledek
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Nápadný liniový vzor s jemnou strukturou
  • Přizpůsobí se geometrii obrobku

Doporučení:

  • Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, hrubování povrchů barev, odstraňování dřevěných vláken, lehký odstraňování otřepů

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Scotch-Brite™ Wear Resistant" Zobrazit všechny