{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Wear Resistant Handpad WR-SH | |
| Obal | volné | |
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 158 mm | |
| Délka brusiva | 224 mm | |
| Hnací stroj | Jiné | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | Černá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusná houba | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy |
| Katalogové číslo | 7100182606 | |
| EAN / GTIN | 54046719972871 | |
| Číslo výrobce | 7100182606 | |
| L-číslo | L51710 252 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |