3M™ PPS™ Series 2.0 kryt, standardní a velký, 125 μm, 26199

Artiklové číslo: 7100134286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ PPS™ Serie 2.0
Označení výrobce PPS™ Serie 2.0 Deckel
Materiál těleso plast
Druh produktu Rozprašovač
Objem 0,09 l
Vhodné pro Kapaliny s obsahem rozpouštědel; čisticí prostředky
Vlastnosti se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100134286
EAN / GTIN 04054596325906
Číslo výrobce 7100134286
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

U modelu 3M™ řady PPS™ 2,0 zabraňují integrované pojistné kroužky na vících víčkách hromadění barvy a možnému znečištění. Víka PPS™ řady 2,0 mají také širší plnicí hrdlo a filtr napříč průměry pro vysoce kvalitní filtraci. Nová standardní/velká zakřivená konstrukce víka umožňuje udržet pod filtr až 90 ml barvy, což vám umožní stříkat filtrovaný materiál podle potřeby. To zabraňuje nerovnoměrnému postřiku v důsledku vzduchových kapes a sprejů.

Výhoda:

  • Zabudované pojistné kroužky na vících, které zabraňují tvorbě nátěrů a možnému znečištění
  • Zlepšený průtok a kvalita kapaliny: Nová standardní/velká zakřivená konstrukce víka umožňuje udržet pod filtr až 90 ml barvy, což vám umožní stříkat filtrovaný materiál podle potřeby.
  • To zabraňuje nerovnoměrnému postřiku v důsledku vzduchových kapes a sprejů
  • Širší plnicí hrdlo a filtr napříč průměry pro vysoce kvalitní filtraci
  • Větší uzávěry: Vysoce kvalitní těsnění pro ochranu vašich povlaků.
  • Otočte systém kádinky 3M™ PPS™ řady 2,0 a použijte nový uzávěr jako základnu.
  • Díky tomu bude vestavěný filtr vlhký a sníží se potřeba náhradních víček
  • Dvě různé finesy filtru: Systém filtr postřikovacího kalíšku řady 2,0 3M™ PPS™ je k dispozici ve velikostech 200 µ a 125 µ, což umožňuje zpracování systémů na bázi rozpouštědel a vody.
  • Doporučená jemnost filtru naleznete v technických údajích výrobce barev
  • Tento produkt lze použít pouze s produkty řady 3M™ PPS™ 2,0.