Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard et Grand , 125 μm, 26199

Réf.: 7100134286
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ PPS™ Serie 2.0
Référence fabricant PPS™ Serie 2.0 Deckel
Matériau corps plastique
Type de produit pulvérisateur
Capacité 0,09 l
Pour liquides à base de solvants; produit de nettoyage
Caractéristiques avec vernier

Identification et classification

Référence article 7100134286
EAN / GTIN 04054596325906
Réf. fabricant 7100134286
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bagues de verrouillage intégrées PPS™ 3M™ Série 2.0 sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle. Les couvercles PPS™ Série 2.0 comportent également un bec verseur plus large et un filtre (diamètre total) pour une filtration de qualité optimale. La nouvelle conception du couvercle bombé standard/grand permet de contenir jusqu'à 90 ml de produit sous le filtre et vous permet de pulvériser du produit filtré à la demande, réduisant des pulvérisations irrégulières à cause des bulles d'air et des ratés.

Avantage(s):

  • Les bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles réduisent l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle
  • Qualité et écoulement du fluide améliorés : la nouvelle conception du couvercle bombé standard/grand permet de contenir jusqu'à 90 ml de produit sous le filtre et vous permet de pulvériser du produit filtré à la demande, réduisant des pulvérisations irrégulières à cause des bulles d'air et des ratés.
  • Un bec verseur plus large et un filtre (diamètre total) pour la filtration de qualité optimale
  • Capuchons d’étanchéité plus grands : Un joint d'étanchéité supérieur pour protéger vos revêtements.
  • Tournez le système de godet PPS™ 3M™ Série 2.0 à l'envers et utilisez le nouveau bouchon d'étanchéité comme base, ce qui permet de maintenir le filtre intégré humide et de réduire le besoin de couvercles de rechange
  • Deux tailles de mailles de filtrage : les filtres du système de godet de pulvérisation PPS™ 3M™ Série 2.0 sont disponibles en 125 et 200 microns pour s'adapter aux systèmes à base d'eau et de solvants.
  • Consultez le fabricant de matériau de peinture pour les tailles de mailles de filtrage recommandées
  • Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.