3M™ PPS™ série 2.0 přítlačný kelímek typ H/O, velký/standardní, 26124

Artiklové číslo: 7100191753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100191753
EAN / GTIN 00051131261242
Číslo výrobce 7100191753
L-číslo L01130 110633
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tlakový hrneček 3M™ PPS™ 2,0 typu H/o je vhodný pro viskózní materiály s vysokou viskozitou. Tento výrobek se používá hlavně pro aplikaci materiálů s vysokou viskozitou (např. ochranné nátěry). S touto technologií je vnitřní hrneček dodatečně natlakován. S tlakovým kaliperem 3M™ PPS™ 2,0 typu H/o můžete snadno přizpůsobit aplikaci různým texturám povlaku s nejmenšími nastaveními a dosáhnout vynikající struktury povrchu.

Výhoda:

  • Pro podporu víček a vnitřních nádobek 3M™ PPS™ 2,0 pro systém tlakové kádinky 3M™ PPS™
  • Využití výhod systému 3M™ PPS™ 2,0 také při aplikaci ochranných nátěrů
  • Ideální pro širokou škálu materiálů od kapaliny až po vysoce viskózní (viskózní).
  • Jednoduchá reprodukce různých nátěrových konstrukcí
  • Stálá malba v úhlu 90° bez ohledu na orientaci zpracovávaného povrchu (i přes hlavu)