3M™ PPS™ Serie 2.0 Tapa, estándar y grandes, 125 µm, 26199

Número de artículo: 7100134286
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
Serie 3M™ PPS™ Serie 2.0
Denominación del fabricante PPS™ Serie 2.0 Deckel
Material cuerpo plástico
Tipo de producto Pulverizador
Capacidad 0,09 l
Aptitud para Líquidos con disolventes; agente limpiador
Características con escala

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100134286
EAN / GTIN 04054596325906
Número del fabricante 7100134286
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Anillos de fijación de la serie PPS™ 2.0 de 3M™ integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible. Las tapas de la serie PPS™ 2.0 también cuentan con una boquilla más ancha para líquidos y un filtro de diámetro completo para un filtrado de máxima calidad. El nuevo diseño en cúpula de las tapas estándar y grandes permite que queden hasta 90 ml de material bajo el filtro y permite pulverizar material filtrado cuando lo desee, lo que reduce irregularidades en la pulverización causadas por burbujas de aire y chisporroteos.

Ventaja:

  • Anillos de fijación integrados en las tapas que ayudan a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.
  • Mayor fluidez y calidad del flujo: El nuevo diseño en cúpula de las tapas estándar y grandes permite que queden hasta 90 ml de material bajo el filtro y permite pulverizar material filtrado cuando lo desee, lo que reduce irregularidades en la pulverización causadas por burbujas de aire y chisporroteos.
  • Una boquilla más ancha para líquidos y un filtro de diámetro completo para un filtrado de máxima calidad.
  • Tapas de cierre de mayor tamaño: Una junta superior para proteger sus revestimientos.
  • Gire boca abajo el sistema de vaso de la serie PPS™ 2.0 de 3M™ y use la nueva tapa de cierre como base, para mantener el filtro integrado en húmedo y reducir la necesidad de sustituir tapas.
  • Malla de filtro disponible en dos tamaños: Los filtros del sistema de preparación de pintura de la serie PPS™ 2.0 de 3M™ están disponibles en tamaños de 200 y 125 micras para adaptarse a sistemas de base de disolvente y de agua, asegúrese de consultar el tamaño de filtro recomendado con el fabricante del material de pintura a utilizar.
  • Este producto está diseñado para usarse exclusivamente con artículos de la serie 3M™ PPS™ de 2.0.