3M™ 92-AK 620-1 QS200 Spojovací sada, 1 vodič, 6/10 kV, 1x 120 - 400 mm²

Artiklové číslo: 7100112878
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada QS200
Označení výrobce 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200; Verbindungsgarnitur
Obsahovat Konektor
Pro průřez vodiče min 120 mm2
Pro průřez vodiče max 400 mm2
Druh produktu Sada spojek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100112878
EAN / GTIN 08021684013164
Číslo výrobce 7100112878
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sestava studeného smršťovacího zařízení 3M™ pro střední napětí řady QS200 je určena pro jedinečný instalační systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předem rozmontovatelné na šroubovici s odnímatelnou podpěrou, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Řídicí jednotka elektrického pole a klec Faraday, které jsou integrovány do izolačního těla, zjednodušují instalaci. Specifické vlastnosti izolačního silikonového tělesa umožňují připojení široké škály kabelových průřezů. Soupravy pro připojení středního napětí jsou k dispozici se šroubovými konektory nebo bez nich. Sady studených smršťovacích kabelů 3M™ pro střední napětí jsou navrženy tak, aby byly jednoduchým a bezpečným řešením pro připojení kabelů středního napětí.

Výhoda:

  • Řešení pro smršťovací připojovací sadu pro jednoduché a bezpečné utěsnění a izolaci spojů středního napětí do 12 kV
  • Zvyšuje bezpečnost montáže pomocí jednodílného izolačního tělesa s integrovanými funkcemi.
  • Pro výrobu podélného vodního těsnění obsahuje připojovací sada všechny potřebné těsnicí materiály.
  • Lze použít pro velmi šířky oblast použití kabelových průřezů.
  • Materiálové vlastnosti tělesa smršťovacích návleků umožňují instalaci při teplotách mezi 20 °C a + 50 °C.
  • Vhodné pro lisovací a šroubové konektory.

Ze stejné série "QS200" Zobrazit všechny