3M™ QS200 Kit de unión de empalme de media tensión de contracción en frío 92-AK XX0-1, aplicación hasta 12 kV, 1 paquete por caja

Número de artículo: 7100112878
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
Serie QS200
Denominación del fabricante 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200; Verbindungsgarnitur
Contenido Conector enchufable
Para sección transversal del conductor mín. 120 mm2
Para sección transversal del conductor máx. 400 mm2
Tipo de producto Juego de conectores

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100112878
EAN / GTIN 08021684013164
Número del fabricante 7100112878
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los accesorios contráctiles en frío de media tensión serie QS200 de 3M™ se diseñan utilizando un único sistema contráctil en frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble estirado para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula de Faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar una amplia gama de secciones de cable. Los kits de empalme de Media Tensión de 3M™ están disponibles con y sin conectores mecánicos incluidos. Los accesorios contráctiles en frío de media tensión de 3M™ están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de media tensión.

Ventaja:

  • Solución para empalmes contráctiles en frío para garantizar un aislamiento y sellado seguros y sencillos de conexiones de cables de media tensión hasta 12kV.
  • El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalada en el cuerpo aislante
  • No se necesitan herramientas para la instalación
  • Cubre una amplia gama de secciones de cable
  • No requiere herramientas especiales para la instalación

De la misma serie "QS200" Ver todos