Připojovací sada 3M™ 93-AK 221-1/C QS200, hybridní, 1 vodič, 12/20 kV, 1x 95 - 300 mm², šroubovací konektor

Artiklové číslo: 7100095952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada QS200
Označení výrobce 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100095952
EAN / GTIN 04054596179264
Číslo výrobce 7100095952
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sestava studeného smršťovacího zařízení 3M™ pro střední napětí řady QS200 je určena pro jedinečný instalační systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předem rozmontovatelné na šroubovici s odnímatelnou podpěrou, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Řídicí jednotka elektrického pole a klec Faraday, které jsou integrovány do izolačního těla, zjednodušují instalaci. Specifické vlastnosti izolačního silikonového tělesa umožňují připojení široké škály kabelových průřezů. Soupravy pro připojení středního napětí jsou k dispozici se šroubovými konektory nebo bez nich. Sady studených smršťovacích kabelů 3M™ pro střední napětí jsou navrženy tak, aby byly jednoduchým a bezpečným řešením pro připojení kabelů středního napětí.

Výhoda:

  • Řešení pro smršťovací spoje pro snadné a bezpečné utěsnění a izolaci spojů středního napětí do 24 kV
  • Elektrické ovládání pole a Faradayova klec, které jsou integrovány do izolačního těla
  • Pro instalaci nejsou potřeba žádné nástroje
  • Pro širokou škálu kabelových průřezů
  • Vhodné pro lisovací a šroubové konektory.