• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 92-AK 620-1 QS200 Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 6/10 kV, 1x 120 - 400 mm²

Artikel-Nr.: 7100112878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QS200
Herstellerbezeichnung 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200; Verbindungsgarnitur
Enthalten Steckverbinder
für Leiterquerschnitt min 120 mm2
für Leiterquerschnitt max 400 mm2
Produktart Verbinder-Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100112878
EAN / GTIN 08021684013164
Herstellernummer 7100112878
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 ist für das einzigartige Kaltschrumpf-Installationssystem ausgelegt. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Die elektrische Feldsteuerung und der Faradaysche Käfig, die beide im Isolierkörper integriert sind, vereinfachen die Installation. Die spezifischen Eigenschaften des isolierenden Silikonkörpers erlauben die Verbindung einer Vielzahl von Kabelquerschnitten. Verbindungsgarnituren für die Mittelspannung sind sowohl mit als auch ohne Schraubverbinder erhältlich. 3M™ Kaltschrumpfgarnituren für Mittelspannung wurden als einfache und sichere Lösung für die Verbindung von Mittelspannungskabeln entwickelt.

Vorteil:

  • Lösung für Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Mittelspannungsverbindungen bis 12 kV
  • Erhöt die Montagesicherheit mit dem Einsatz eines einteiligen Isolierkörpers mit integrierten Funktionen.
  • Zur Herstellung einer Längswasserdichtung enthält die Verbindungsgarnitur alle nötigen Dichtmaterialien.
  • Einsetzbar für einen sehr breiten Anwendungsbereich von Kabelquerschnitten.
  • Die Materialeigenschaften des Kaltschrumpf-Muffenkörpers ermöglichen die Montage bei Temperaturen zwischen20 °C und + 50 °C.
  • Geeignet für Press- und Schraubverbinder.

Aus der gleichen Serie "QS200" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb