3M™ Hookit™ Interface Pad, 75 mm

Artiklové číslo: 7000045251
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Hookit™
Označení výrobce Hookit™ Hook Saver; Hookit™ Interface Pad
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Opěrný talíř
Průměr vnější 75 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045251
EAN / GTIN 00051141283265
Číslo výrobce 7000045251
L-číslo L01130 107215
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte systém suchý zip materiál na novém systému Hookit™ brusný talíř pomocí hákového šeče 3M™ Hookit™ pro ostření stroje. Náš nízkonákladový rychlovýměnný systém nahrazuje brusný talíř, který vám pomůže dosáhnout vyšší efektivity nákladů.

Výhoda:

  • Použijte místo drahého diskového panelu v aplikacích
  • Chrání háčky na nové podložce Hookit™ Disc Pad
  • Získejte cenově výhodné fixační zařízení

Doporučení:

  • PROTECT Nová disková podložka Hookit™