3M Xtract™ Cubitron™ II látkový brusný kotouč 900DZ, 125 mm, 180+, s více otvory

Artiklové číslo: 7100282219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
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
Obal volné
Tvar kulatá
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu tkanina
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Modrá
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip; S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100282219
EAN / GTIN 00638060901243
Číslo výrobce 7100282219
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • POKRÝVÁ ŘADU APLIKACÍ šířka: Univerzální kotouč, který zvládne práci od excentrického broušení až po odstraňování otřepů
  • OPTIMALIZOVÁNO PRO UZEMNĚNÍ EXCIDENTAL: Patentovaný víceotvorový děrovač 3M Xtract™ zajišťuje mimořádně dobrou technologii odsávání prachu, která zabraňuje zanášení, zvyšuje produktivita a zajišťuje čistší pracovní prostředí
  • UNIVERZÁLNÍ APLIKACE: Disk je vhodný pro hliník, sklolaminát, gelové povlaky a tvrdé a měkké dřevo
  • RYCHLÉ A SNADNÉ výměna kotouče: Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a pomáhá optimalizovat životnost nástroje
  • OTEVŘENÝ ROZPTYL: Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují zanesení a zajišťují optimální rychlost odstraňování po celou dobu životnosti disku
  • VYSOCE VÝKONNÉ KERAMICKÉ BRUSNÉ ZRNO: Abrazivní minerál keramika nabízí vynikající výkon na různých površích
  • LEHKÝ MATERIÁL NOSIČE TKANINY: Materiál nosiče tkaniny J kombinuje odolnost proti oděru a pružnost
  • K DISPOZICI V RŮZNÝCH GRITS: Vyberte si z gritů mezi 60 a P220, které jsou vhodné pro vaši konkrétní aplikaci