Papírový kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, hmotnost 80+ C, 125 mm, s více otvory

Artiklové číslo: 7100044448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar kulatá
Průměr 125 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Papír
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce Papierscheibe 732U
Barva Fialová
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044448
EAN / GTIN 00051125868501
Číslo výrobce 7100044448
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto disky jsou ideální pro mnoho různých aplikací, kde je obzvláště důležité odstranění materiálu. Jsou vhodné zejména pro použití na široké škále substrátů, zejména kovů, kompozitů, gelových povlaků a bílého dřeva. Papírová základna C-hmotnost je vhodná pro brusné aplikace, kde stabilita hran není hlavním problémem. Nejlepších výsledků lze dosáhnout pomocí náhodných oběžných brusek 3M Xtract™. Otevřený rozptyl umožňuje větší prostor mezi abrazivními zrny, takže prach a jiné abrazivní částice mohou být odstraněny snadněji, spíše než ucpávat řeznou hranu zrn. Prachotěsný povlak umožňuje kotouči brousit měkkýšové, laky a další materiály po delší dobu, což by jinak ucpávilo disk a narušilo schopnost broušení. To vše zajišťuje vyšší produktivita a nižší spotřebu materiálu. Pokud prach nemůže ucpat řeznou hranu brusiv, kotouče brusného papíru poskytují silnější a rychlejší odstranění. Patentovaná víceotvorová perforace na našich výrobcích 3M Xtract™ odstraňuje prach rychleji než produkty s pěti nebo šesti otvory. Tato konstrukce otvoru nemusí být vyrovnána s otvory v brusné podložce. To umožňuje rychlé a snadné výměna kotouče. Použijte tento disk společně s 3M Xtract™ podložné talíře a excentrická bruska s odsáváním (oba se prodávají samostatně), abyste zajistili optimální odsávání prachu.

Výhoda:

  • VELMI UNIVERZÁLNÍ APLIKACE: Univerzální kotouč, který se stará o aplikace od excentrického broušení až po hrubé broušení, se zaměřením na odstraňování materiálu.
  • OPTIMALIZOVÁNO PRO UZEMNĚNÍ EXCIDENTAL: Patentovaný víceotvorový děrovač 3M Xtract™ zajišťuje mimořádně dobrou technologii odsávání prachu, která zabraňuje zanášení, zvyšuje produktivita a zajišťuje čistší pracovní prostředí
  • FUNGUJE DOBŘE NA MNOHA POVRŠÍCH: Vhodné pro hliník, uhlíkovou ocel, kompozitní materiály, dřevo, sklolaminát, gelový povlak, vrchní nátěr a lak
  • RYCHLÉ A SNADNÉ výměna kotouče: Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a pomáhá optimalizovat životnost nástroje
  • OTEVŘENÝ ROZPTYL: Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují zanesení a zajišťují optimální rychlost odstraňování po celou dobu životnosti disku
  • REVOLUČNÍ KONSTRUKCE ZRNA: Technologie přesného zrnění 3M řeže až dvakrát rychleji než konvenční brusiva
  • TĚŽKÝ NOSNÝ MATERIÁL: Pevná C-papírová podložka je vhodná pro agresivní brusné práce
  • K DISPOZICI V RŮZNÝCH GRITS: Vyberte si z gritů mezi 80+ a 220+, ten, který je vhodný pro vaši konkrétní aplikaci