3M™ Dual Lock™ uzavíratelný upevňovací prvek Twin Pack SJ356D

Artiklové číslo: 7100017793
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
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
Řada 3M™ Dual Lock™
Označení výrobce SJ3560; SJ356B; SJ356D
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 1 000
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Nosný materiál PP fólie
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -30 stupeň
Teplotní odolnost max. 70 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; tepelně vodivý
Délka L 1,25 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 5,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100017793
EAN / GTIN 04046719892112
Číslo výrobce 7100017793
L-číslo L01310 1072
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tlaková uvolňovací páska 3M™ Dual Lock™ SJ3560 je vyrobena z průhledného polypropylenu s průhledným akrylovým lepidlem na zadní straně, 40 houbovými hlavami na cm² na horní straně a uzavřeným tloušťka o velikosti 5,8 mm. Naše flexibilní tlaková krytka je dlouhodobě odolná vůči teplotním rozdílům mezi -30 °C a 70 °C (krátkodobě 95 °C) a je určena pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné pro lepení na kov (hliník, nerezová ocel), sklo a plastové materiály s vysokou povrchovou energií (akryl, polykarbonát, ABS). Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu.

Výhoda:

  • Transparentní, flexibilní zapínání na patentky s hroty ve tvaru houby na horní straně a čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak na zadní straně
  • provedení s 40 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm².
  • Pětinásobek pevnosti v tahu konvenčních pásek s háčkem a smyčkou
  • Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu
  • Houbové hlavy se zafixují, aby vytvořily bezpečné spojení
  • Určeno pro lepení na kov, sklo a plastové materiály s vysokou povrchovou energií
  • Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
  • Vyjímatelný

Doporučení:

  • Pro uvolnitelné spojovací prvky mnoha různých objektů, např.
  • Napájecí lišty, nástroje, obrazové rámečky atd.
  • Vnitřní značení
  • Dekorativní prvky
  • Kancelářské oddíly
  • Pro připojení grafiky
  • Kontrolní klapky
  • Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
  • L-profily, přestavitelné police
  • Pro zavěšení nápisů