3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, Incolora, 25 mm x 1.25 m, 5.7 mm

Número de artículo: 7100017793
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
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
Serie 3M™ Dual Lock™
Denominación del fabricante SJ3560; SJ356B; SJ356D
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Número se puede volver a cerrar 1.000
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Material de base Lámina de PP
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -30 grados
Resistencia a la temperatura máx. 70 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Eliminación sin residuos; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica
Longitud L 1,25 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 5,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100017793
EAN / GTIN 04046719892112
Número del fabricante 7100017793
Número L L01310 1072
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm² (250 por pulgada cuadrada), tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable resiste temperaturas de entre -30 °C y 70 °C a largo plazo (+95 °C a corto plazo) y puede usarse en interior y exterior. Es adecuado para su uso con metales (aluminio, acero inoxidable), vidrio y plásticos de alta energía superficial (acrílico, policarbonato, ABS) y puede someterse hasta a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Ventaja:

  • Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
  • El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
  • Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
  • Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • Los filamentos se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
  • Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial

Recomendación:

  • Montaje de paneles y placas de cubiertas
  • Señalización de interiores
  • Moldura decorativa
  • Particiones de oficinas
  • Montaje de gráficos
  • Paneles de acceso
  • Vehículos especiales (fijaciones interiores)
  • Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
  • Colgado de señalizaciones