{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ Dual Lock™ | |
| Référence fabricant | SJ3560; SJ356B; SJ356D | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Nombre d’ouvertures/fermetures | 1 000 | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | bande adhésive auto-agrippante | |
| Substrat | film PP | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Résistance aux températures min. | -30 degré | |
| Résistance aux températures max. | 70 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; Montage; coller | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; elimination sans résidus; résistant aux intempéries | |
| Longueur L | 1,25 m | |
| Largeur B | 25 mm | |
| Epaisseur S | 5,8 mm |
| Référence article | 7100017793 | |
| EAN / GTIN | 04046719892112 | |
| Réf. fabricant | 7100017793 | |
| Article hors catalogue | L01310 1072 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |