Siko kleště opláštění rukojetí dle VDE, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705746 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 600 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Povrch černě atramentovaná
Rozsah upnutí pro 6hran 36 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1.1/2 palec
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Možnost jemného nastavení v rastru ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Číslo výrobce 705746 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1000 V.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, izolované rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.