Sada kleští, 4dílná izolované dle VDE, Počet kleští: 4

Artiklové číslo: 700121 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 347 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Počet kusů nářadí 4 ks
Druh produktu Kleště nespecifikované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva Oranžová; červená
Provedení 2složkové
Vlastnosti Täyseristys
Povrch lesklá, čistá
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700121 4
EAN / GTIN 4045197892010
Číslo výrobce 700121 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hlava a kloub lesklé, rukojeti s vícesložkovými potahy. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Rozsah dodávky:

1 kombinované kleště č. 701852: vel. 180
1 ploché zaoblené kleště rovné č. 713351: vel. 200
1 stranové štípací kleště č. 725351: vel. 160
1 odizolovávací kleště č. 728761: vel. 160