Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 T

Artiklové číslo: 7000110801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Řada Scotch® 4737T
Označení výrobce Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Obal volné
Barva modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Teplotní odolnost max. 149 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolný proti roztržení
Délka 33 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,14 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000110801
EAN / GTIN 08713258999584
Číslo výrobce 7000110801
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše páska Scotch® High Temperature Color

Line
Ribbon 4737 se vyznačuje konzistentně modrou, přizpůsobitelnou vinylovou podložkou pro dosažení co nejostřejších barevných linií. Může být rovnoměrně roztažen a gumové lepidlo zajišťuje minimální průtok krve do pásky. Tento vinyl lepicí páska se snadno natahuje a upravuje kolem ostrých křivek. Může být úspěšně použit ve většině nátěrových systémů na bázi rozpouštědel nebo vody a má výjimečně dobré vlastnosti separace barev díky své nízké tloušťka.

Možné aplikace

  • Ideální pro OEM dopravu pro pokrytí povrchů z kov a plastu
  • Odolává tepelnému zatížení a lze jej odstranit bez zanechání zbytků
    Barevný pás Scotch® High Temperature Colour Line Belt 4737 je vybaven tepelně odolným vinylovým nosným materiálem pro čisté odstranění kusu, což šetří čas výroby. Kombinace vinylového podkladového materiálu a gumového lepidla s cykly hoření 30 minut při vysokých teplotách až do 149 °C zajišťuje silné držení a po odstranění zanechává minimální zbytky lepidla. Je určen pouze pro vnitřní použití. Nesmí se používat venku.

    Divize průmyslových lepidel a pásek 3M se zabývá

    vědou o
    vlastnostech lepidel a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují plánování a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby zákazníkům pomohly rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné produkty.

    Výhoda:

    • Tenký lepicí páska poskytuje vynikající separaci barevných čar pro vysokoteplotní lakování
    • Dokonale se přizpůsobí křivkám a vytváří rovné linie barev
    • Snadno se přizpůsobí křivkám a je vhodný pro obtížné barevné lemování
    • Modifikované akrylové lepidlo umožňuje velmi dobrou přilnavost k mnoha plastům, práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií
    • Páska pro uzavření tlaku polyolefinu má 400 hlav na čtvereční palec a může být připojena k uzávěrkám typu 170 nebo 250
    • Vhodné pro použití s nátěry na bázi vody a rozpouštědel
    • Velmi dobrá trvanlivost
    • Velmi vysoká odolnost proti roztržení a prodloužení
    • Velmi dobrá přizpůsobivost
    • Velmi dobrá trvanlivost
    • Velmi vysoká odolnost proti roztržení a prodloužení

    Doporučení:

    • Vícebarevné laky s obtížným barevným lemováním, např.
    • Pro aplikace na náraznících, parapetech dveří atd.
    • v.
    • m..