Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737

Número de artículo: 7000110801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 Unidad
  • Pasos del pedido: 8 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, azul Azul luminoso
Serie Scotch® 4737T
Denominación del fabricante Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Embalaje sueltos
Color azul
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Caucho/resina
Resistencia a la temperatura máx. 149 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Marcación; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente al calor; resistente a rasgado
Longitud 33 m
Anchura 19 mm
Espesor 0,14 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000110801
EAN / GTIN 08713258999584
Número del fabricante 7000110801
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Ha demostrado ser eficaz en procesos de pintura a altas temperaturas que requieren una cinta conformable.

Ventaja:

  • Esta cinta fina crea líneas de separación de color de alta precisión en procesos de pintura a altas temperaturas
  • Es muy conformable, ideal para crear curvas además de líneas rectas
  • No se despega al crear curvas ni en áreas hundidas
  • El adhesivo acrílico modificado se adhiere a diversos tipos de plástico, pinturas en polvo y materiales de media y baja energía superficial sin necesidad de preparar las superficies, o con una preparación mínima
  • El sistema de poliolefina con una densidad de filamentos tipo 400 se combina con los tipos 170 y 250

Recomendación:

  • Lacas multicolores con bordes de color difíciles, por ejemplo
  • Para aplicaciones en parachoques, alféizares de puertas, etc.
  • v.
  • m.