Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T, Transluzent blau, 19 mm x 33 m
Produktdetails
Technische Daten
| Farbton, blau | Lichtblau | |
| Serie | Scotch® 4737T | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | blau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Vinyl | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Temperaturbeständig bis | 149 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Markieren | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; hitzerefklektierend; reißfest | |
| Länge | 33 m | |
| Breite | 19 mm | |
| Stärke | 0,14 mm |
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 7000110801 | |
| EAN / GTIN | 08713258999584 | |
| Herstellernummer | 7000110801 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Beschreibung
Beschreibung:
Hervorragende Anpassbarkeit und Linienschärfe
Unser Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737 zeichnet sich durch ein durchgehend blaues, anpassbares Trägermaterial aus Vinyl aus, um möglichst scharfe Farblinien zu erzielen. Es lässt sich gleichmäßig dehnen und der Kautschuk-Klebstoff sorgt für ein minimales Durchbluten des Klebebands. Dieses Vinyl-Klebeband lässt sich gut um scharfe Kurven dehnen und daran anpassen. Es kann erfolgreich bei den meisten lösungsmittel- oder wasserbasierten Lacksystemen eingesetzt werden und besitzt aufgrund seiner geringen Dicke außerordentlich gute Farbtrennungseigenschaften.
Mögliche Einsatzbereiche
Hält Hitzebelastungen stand und lässt sich rückstandslos entfernen
Das Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737 verfügt über ein hitzebeständiges Trägermaterial aus Vinyl für ein sauberes Entfernen am Stück, sodass Produktionszeit gespart werden kann. Die Kombination aus Vinyl-Trägermaterial und Kautschuk-Klebstoff mit Brennzyklen von 30 Minuten bei hohen Temperaturen bis zu 149 °C sorgt für einen starken Halt und hinterlässt beim Entfernen nur minimale Klebstoffrückstände. Es ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt. Es sollte nicht im Außenbereich verwendet werden.
Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln
Die 3M Division für industrielle Klebstoffe und Klebebänder beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Hafteigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.
Vorteil:
- Dünnes Klebeband sorgt für hervorragende Farblinientrennung beim Hochtemperaturlackieren
- Passt sich ausgezeichnet an Kurven an und sorgt für gerade Farblinien
- Lässt sich gut an Kurven anpassen und ist geeignet bei schwierigem Farbkantenverlauf
- Modifizierter Acrylatklebstoff ermöglicht eine sehr gute Haftung auf vielen Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie
- Polyolefin-Druckverschlussband besitzt 400 Köpfe pro Quadratzoll und kann mit den Verschlusstypen 170 oder 250 verbunden werden
- Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Sehr gute Dauerhaltekraft
- Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit
- Sehr gute Anpassungsfähigkeit
- Sehr gute Dauerhaltekraft
- Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit
Empfehlung:
- Mehrfarblackierungen mit schwierigem Farbkantenverlauf, z.B.
- für Applikationen an Stoßfängern, Türschwellern u.
- v.
- m.

