3M™ G3000 Bezpečnostní přilba G30NUY ve žluté barvě, odvětrávaná, s uvikátorem, ráčnou a plastovou svařovací páskou.

Artiklové číslo: 7000009701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada G3000
Označení výrobce 3M™ Schutzhelm Serie G3000
Směrnice/označování Značka CE
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Délka stínidla 50
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 63 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000009701
EAN / GTIN 07318640053663
Číslo výrobce 7000009701
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní přilba 3M™ řady G3000 poskytuje ochranu hlavy pro nepříznivé podmínky použití. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočenou hlavou (zezadu dopředu). Bezpečnostní přilba je k dispozici se zapínáním pinlock nebo ráčna a plastovou nebo koženou miskou. Má mírně zaoblený design, který poskytuje dobré zorné pole a zabraňuje zamotání kabelů nebo větví. Je také k dispozici jako provedení s ventilačními otvory rozloženými na širokou oblast, poskytující maximální proudění vzduchu pro lepší pohodlí. Krátký okraj umožňuje lepší viditelnost směrem nahoru a snímač 3M™ Uvicator™ vás informuje, když byla vaše přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit. Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným hlavovým popruhem (zezadu dopředu) a elektricky izolované verze splňují požadavky normy EN 50365:2002 pro použití v nízkonapěťových systémech

Výhoda:

  • Ochranná přilba pro nepříznivé podmínky, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
  • Snímač Uvicator™ 3M™ vás informuje, zda byla vaše ochranná přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
  • Mírně zaoblený design, který zabraňuje zamotání kabelů nebo větví
  • Větrací otvory jsou rozmístěny na velké ploše a poskytují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí
  • Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo možné zajistit lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorech. Krátká obrazovka umožňuje lepší výhled nahoru
  • Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení
  • K dispozici jsou možnosti tisku značek a loga
  • Vyměnitelná mikiny z kůže nebo plastu
  • Volitelně k dispozici s držákem lampy
  • Schváleno pro použití při teplotě –30 °C.
  • K dispozici ve 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, hi-víz zelená)

Doporučení:

  • Stavebnictví, zemědělství

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "G3000" Zobrazit všechny