3M™ Tvrdý klobouk, uvikační, ráčnový, odvětrávaný, držák lampy, žlutý, G3000NUV-10-GB

Artiklové číslo: 7000103857
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada G3000
Označení výrobce 3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, Belüftung, Kunststoffschweißband, Lampenhalterung, Gelb, G3000NUV-10-GU
Uzávěr Řemenový uzávěr
Délka stínidla 50
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 62 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Standard UV; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000103857
EAN / GTIN 04046719606429
Číslo výrobce 7000103857
L-číslo L01110 679
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní přilba 3M™ řady G3000 nabízí ochranu hlavy s vynikající ventilací pro nepříznivé podmínky. Krátký okraj umožňuje lepší viditelnost směrem nahoru a snímač 3M™ Uvicator™ vás informuje, když byla vaše přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit. Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět.

Výhoda:

  • Ochranná přilba pro nepříznivé podmínky, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
  • Snímač Uvicator™ 3M™ vás informuje, zda byla vaše ochranná přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
  • Mírně zaoblený design, který zabraňuje zamotání kabelů nebo větví
  • Větrací otvory jsou rozmístěny na velké ploše a poskytují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí
  • Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět
  • Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení

Doporučení:

  • Stavebnictví, zemědělství

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "G3000" Zobrazit všechny