3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 4991F, šedá, 12 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Artiklové číslo: 7000033141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada VHB
Označení výrobce VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F
Barva Šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 35 N/mm
Pevnost v tahu 410 N/mm
Teplotní odolnost min. 90 stupeň
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Konzervace; Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolný vůči vlhkosti; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 16,5 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 2,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000033141
EAN / GTIN 04001895838354
Číslo výrobce 7000033141
L-číslo L01310 725
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M VHB jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost změkčovadel (např. pro PVC substráty).

Charakteristika:

  • Barva: Šedá
  • Celková tloušťka [mm]: 2,3
  • lepidlo: akrylát
  • Hustota pěny [kg/m3]: 720
  • Pevnost v odlupování [N/cm] ASTM D-3330: 35
  • Pevnost v tahu (blok T) [kPa] ASTM D-897: 410
  • Dynamická pevnost ve smyku [kPa] ASTM D-1002: 450
  • Odolnost vůči teplotám: 90 °C (hodiny) až 150 °C (minuty)

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 2,3 mm silné, vysoce výkonné, přizpůsobitelné šedé akrylové lepidlo lepicí páska pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména na středně až vysokopevnostních energetických materiálech
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vysoká odolnost změkčovadla
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy (např.
  • B.
  • ocel, nerezová ocel a hliník)
  • Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramika, mnoha plastů (např.
  • B.
  • Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo / PMMA, polykarbonát) a měkké PVC
  • Pro lepení štítků, log a značek
  • Pro lepení elektronických displejů
  • Pro lepení skel objektivu do krytů kamer