{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zelená | Olivová žlutá | |
| Řada | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Označení výrobce | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Barva | Zelená | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Plastová fólie | |
| Rozsah použití | Hladké podklady | |
| Použití | Krycí práce; Označení | |
| Vlastnosti | Elastické; Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 6 mm | |
| Tloušťka S | 0,127 mm |
| Katalogové číslo | 7000048456 | |
| EAN / GTIN | 00021200063015 | |
| Číslo výrobce | 7000048456 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |